HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
イオン電極(複合電極)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24769298
品番
HI 4102
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
用途
製薬業界、ラボ、
飲料水
廃水、植物、土壌など
測定範囲
1〜1×10
-6
(M)
材質(本体)
PEI
測定範囲(mg/L)
0.08〜79910
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
2〜12.5pH
測定物質
Br
-
温度測定範囲(℃)
0〜80
電極形式
固体
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。