イオン電極(複合電極)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24769377 品番HI 4111
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン 測定範囲1〜1×10-7(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.01〜127000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2〜13pH 測定物質I- 温度測定範囲(℃)0〜80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする