曜日別特売
No.1070 サッシヘラ 富田刃物 24769903

サッシヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
刃幅(mm)15
内容量1個注文コード24769903品番No.1070
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。刃幅(mm)15全長(mm)240質量(g)44刃長(mm)112材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24769903
2022-07-15
用途: 冊子やレール
生前・遺品整理福籠サービス業

柔らかさや太さ、全てにおいてこれは使いやすくお勧めします。リピートします!

対象商品 : 60943714
2016-03-03
用途: 細かいところの掃除に
有限会社鈴木

これとほぼ同じものを友人が持っていて先端まで厚みがあり固かったのでそれをイメージ
していたのですが、この製品は先端に行くほど薄く柔らかくなっています。
 かなりしなるので折れそうで怖いです。
 正直私の用途では使いにくいかも。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする