曜日別特売
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113

29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113
29441 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770113

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付12面
内容量1冊(7シート)注文コード24770113品番29441
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルム素材のラベルです。乾きが早くにじまないので、小さな文字や線もクッキリ印刷。

用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)83.8×42.3面付12面透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15片数84余白四辺余白付アズワン品番64-8817-86入数7シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする