曜日別特売
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183

29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183
29462 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ エーワン[ラベル] 24770183

ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付27面
内容量1冊(10シート)注文コード24770183品番29462
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。

用途
商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用
ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)62×31面付27面透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15片数270余白四辺余白付アズワン品番64-8817-90入数10枚シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする