ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 24770192 品番 29464
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベル厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)38.1×21.2 面付65面 用途商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数650 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-91 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする