写真シール インクジェット専用 高画質

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3シート) 注文コード 24770226 品番 29668
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

とっておきの写真をインクジェットプリンタで印刷をして、色鮮やかな型抜きされたシールにすることができるシール台紙です。印刷ソフト「ラベル屋さん」やiPhone対応アプリを使って簡単にレイアウトができます。

ラベル厚(mm)0.1 ラベルサイズ(mm)36.5×28 面付9面 用途写真シール作成用 シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル 標準総厚さ(mm)0.15 片数27 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-17 入数3シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状切手

商品説明動画

無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする