ポストイット フィルムふせん ジョーブ マーキングキット 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24770445 品番684-1
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ポインター、透明見出し、ふせんの3つのポスト・イット(R)製品をセットにしました。手帳やカバンに常備すれば、いろいろな場面で便利に使えます。

寸法(縦×横)(mm)(ポインター)44×12、(透明見出)44×10、(ふせん)75×25 セット内容ポインター(20枚×3色)、透明見出し(20枚×2色)、ふせん(20枚×1色) 仕様通常粘着 材質基材/紙、ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)、ディスペンサー/再生PET シリーズPost-it 粘着剤アクリル系 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PET使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用ポインター、(透明見出し)GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770445
2023-02-06
用途:
相手への目印に
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、購入したふせん以外に、矢印でご捺印下さいと言うふせんがほしかったが、モノタロウさんでみつからなかった。

対象商品:
24770445
2018-09-28
用途:
書類記入時の注意喚起に。
サービス業

素材が紙ではないので、丈夫で使い勝手が良いです。2種類のタイプが入っておりましたが、矢印の付箋を重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする