曜日別特売
X-15 交換レンズシステム オーツカ光学 24770717

交換レンズシステム

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンズ倍率15
内容量1個注文コード24770717品番X-15
参考基準価格(税別)¥129,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。

レンズ径(Φmm)90種別拡大鏡レンズ倍率15レンズ構成3群6枚レンズ仕様偏光フィルタ標準装備質量(kg)1.56作動距離(mm)30測定視野径(Φmm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01998455
2023-08-31
用途: 拡大鏡として使用

製品を拡大して見たい時に使用します。拡大しすぎず、丁度よい見え心地です。

対象商品 : 01998464
2022-08-02
用途: 検品
ジャパンフィルター株式会社

20年以上前に購入した拡大鏡の交換レンズで購入、すんなりと納まりさすがに専門メーカ品です。古い機種にも対応可能で親切。

対象商品 : 01998455
2018-05-21
用途: スクリーン印刷の位置合わせ
ツカシルク製造業

早速の手配有難うございます。
三倍にしてから位置合わせが非常に楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする