軽石 中粒

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 24771224 品番 2L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)23×20×5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24771224 2L 24771285 10L 軽石 小粒 あかぎ園芸 軽石 小粒 あかぎ園芸 1袋(10L) 639 税込703 相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771224
2022-09-05
用途:
観葉植物の鉢植え
その他業種

観葉植物の鉢底に使用してます、値段も安く使い切りサイズでとても良い商品でした。

対象商品:
24771258
2022-04-05
用途:
花の栽培
光岡商店 様 (農・林・水産業)

以前から使用しています。
栽培成果が良いのでこれからも使っていきたいと思います。

対象商品:
24771224
2021-04-21
用途:
小さな鉢やプランターの鉢底石に
その他業種

思ったより小粒でしたが、かえってちょうど良かったです。また買うつもりです。

対象商品:
24771233
2020-10-31
用途:
植え替え用
サービス業

余分な水も抜けやすく4-7号鉢にはちょうどよいサイズの軽石でした。

対象商品:
24771258
2018-08-18
用途:
鉢底石用
飲食業

収穫袋に入れプランター用の鉢底石として使用しています。
軽石ということもあり、扱いは容易です。

対象商品:
24771224
2018-05-18
用途:
野菜の鉢植えの時鉢底に敷きます
建設業・工事業

水はけがとてもよく 土が鉢底から流れ出なくなった
量については、もう少し多くてもよいのでは?
粒の大きさはちょうどいいと思います

対象商品:
24771258
2017-06-19
用途:
軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石ですが、ごみがなくコンクリート骨材として満足出来ました。

対象商品:
24771224
2022-06-01
用途:
3号鉢用の鉢底石に使用
卸売・小売業

同社の小粒と同等の大きさの石が相当数入っており、選別の甘さを感じる。なお、大粒だと大きすぎると感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする