トランペット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24771295 品番KTR-30/MRD(S.H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner トランペットKTR-30
カラー:メタリックレッド
保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能
〜メンテナンス用品も付属〜
トランペットの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。

付属品専用ケースクリーニングクロスグリスクリーニングロッドクリーニングロッド 仕様Key:B♭、Body:Brass、Finish:Clear lacquer plated、ボアサイズ:11.65mm、ベルサイズ:123mm メタリックレッド
注意
※付属小物は生産ロットにより見た目が画像と異なる場合がございますが、用途は同様となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする