雪消一番 塩化カルシウム

(30件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25kg) 注文コード 24772107 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。

寸法(縦×横×高さH)(cm)70×50×10 容量(kg)25 材質純度70%以上の塩化カルシウム 用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 仕様冬季商材
注意
※純度70%以上の塩化カルシウムで、水分を吸収すると溶けてしまうので、保管はしっかり密封して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772116
2024-11-22
用途:
玄関周りの雪に
居酒屋喜楽 様 (飲食業)

あまり雪が積もる事はありませんが多少の雪で滑るので降る前に使用しています。積雪の予報が出始めると売り切れる場合があるので、今の時期に購入をしました。あれば安心なので常備しています。

対象商品:
24772098
2024-10-04
用途:
駐車場の凍結予防

自宅の駐車場と門扉から玄関先までに使用。年に一度か二度積もる時のために買い置きしていますがちょうどよい量で使いきれます。蒔いた場所は効果あります!!

対象商品:
24772125
2023-02-13
用途:
今年雪が多いので

工場周り、駐車場にまいて非常に効果を発揮
特に凍結したところにはとても良く効いてくれました。
10kg3袋購入しましたが、今シーズンは間に合うかなぁ

対象商品:
24772098
2023-05-22
用途:
実験用
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

塩化カルシウムを試薬として利用します。
試薬として購入すると高価なため、多量に必要な時に重宝しています。

対象商品:
24772125
2023-01-05
用途:
除雪作業
卸売・小売業

最大の魅力は安価であることです。非常に良い買い物ができました。

対象商品:
24772098
2023-02-03
用途:
玄関前舗装の解氷

雪がいっぱい降って解けたら入荷しました。次回に備えてしまっておきます。

対象商品:
24772116
2022-03-26
用途:
融雪用。
その他業種

安いので重宝します。品質も問題いので一般家庭で使うには量的にも良いのではないでしょうか?

対象商品:
24772098
2021-12-26
用途:
家の屋外階段
八木澤技術士事務所 様

効果が明らかに有りました。転倒が心配でしたが、かなり安心できます。
 無くなったらまた追加で買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする