花と野菜の有機培養土カルシウム入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10L) 注文コード 24772378 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

腐葉土・完熟堆肥等を配合しカルシウム・元肥を加えた有機質培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする