管楽器用レインコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24774183 品番KRC-01
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

雨天時に大切な楽器を保護するための管楽器ケース専用レインカバー
管楽器ケースに覆い被せるだけでOK
約830 × 200 × 340 mm のテナーサックス用長方形型ケースに最適
ケースによって余幅が出ますが、ソプラノサックスやトランペットにもお使いいただけます
※最小で 約530 × 150 × 200 mm
レインカバーは撥水性のある生地を起用しておりますが、完全防水ではありませんので、雨量の多い時、長時間濡れる状況下では、防水スプレー等との併用を推奨します。
・ポーチサイズ:約 205mm × 135mm
・撥水効果に加えて、ケースの取っ手部分は防水チャックを装備
・各ケースに応じてサイズ調整が可能
・アルトサックス/テナーサックス/ソプラノサックス/トランペットのケースなどに対応可能

注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする