あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 堆肥/土壌改良材
あかぎ園芸の 土壌改良・土づくり
土壌改良も出来て花をたくさん咲かせる肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
24775135
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
用途
天然のリン酸肥料。
腐植酸や石炭の効果で土壌改良。スタンドバック。
適合作物
花
仕様
有機の肥料・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
5×16×21