HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の ワークライト
コードレスUSBアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24775494
品番
BSL 18UA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
USB出力端子2口付
自動電源OFF機能付(コードレスヘッドライト点灯時に電源は切れません)
携帯に便利なフック付(特許出願中)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
入力電圧(V)
14.4V/18Vリチウムイオン電池
出力端子
USB出力×1(5V、計2A)
タイマー
OFF10分
本体寸法(mm)
92×75×56
質量(g)
156
質量(kg)
0.16(蓄電池除く)