曜日別特売
UR 18DSDL(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 24775537

コードレスラジオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24775537品番UR 18DSDL(NN)
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)14.4/18周波数帯域(FM)(MHz)76~108周波数帯域(AM)(kHz)522~1629スピーカー直径90mm(8Ω)×2個連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)アンテナフェライトバーアンテナ本体寸法(mm)312×405×265付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)質量(kg)4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ACアダプタ付、蓄電池・充電器別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする