ウインドスクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24776308 品番WS-DM/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能

仕様ウインドスクリーン単品 ブラック 外寸(mm)75×60 内寸(mm)60×35
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24776308
2020-07-10
用途:
放送室のマイクに使用
株式会社 テラックス 様 (サービス業)

現在使用中の物と同じサイズがなかったのですが、少し大きくても問題なく使用できたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする