ハサミ コンパクト フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24777472 品番 34574
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。
かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。
FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。
携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。
片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。
キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。
ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。
シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。
ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。

全長(mm)135 刃渡り(mm)42 用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に トラスコ品番836-4443 材質(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼 ソーダ×レモン 板厚(mm)1.2 刃部加工カーブ刃 繰り返し・詰め替え対応
注意
※特性上、かたい物や厚い物には不向きです。

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcutCURVE フィットカットカーブ ツイッギー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24777472
2025-03-11
用途:
裁縫の時の糸切りなど

普通に切れます。あどはどのくらい切れ味が保てるのかが問題ですが今のところ星5です

対象商品:
24777515
2024-02-02
用途:
新聞記事の切り抜きに使用しています。

ペン差しに入れて、使いたい時にサッと使えて便利です。

対象商品:
24777472
2022-03-25
用途:
携帯用

携帯用に車に積みました。ちょっと出先でハサミが!って言うときにさっと取り出せて普段はコンパクトにしまっておけて、便利です。

対象商品:
24777454
2021-10-19
用途:
教室に通う受講生の景品として
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

受講生(小学生〜高校生)へポイントを配布しており、様々な文房具をポイントと交換できるようにしています。
ペンケースに入るコンパクトなハサミで受講生に人気です。

対象商品:
24777454
2019-07-14
用途:
事務作業
サービス業

細身のペンと同じくらいの太さ長さなので、ペンケースでも邪魔にならないし、携帯にも便利です。
切れ味も申し分なし!
キャップをすると自動的ににロックされるので安心です。

対象商品:
24777454
2017-05-22
用途:
職場の方へのプレゼントとして
その他業種

コンパクトで使い易い設計になっている。カバ筆ペンケースの中にも収まり良く入るので大変助かるものである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする