77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594

77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594
77908 Ca.Crea(カクリエ)  A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具] 24777594

Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード24777594品番77908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。
内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。
背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。
しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。

サイズA4×1/3枚数40方眼罫色(表紙)こいふじトラスコ品番836-4535材質中紙/上質紙(淡クリーム色)高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24777542
2021-03-23
用途: 持ち歩き用のメモ帳として
その他業種

A4の1/3サイズは、ノートに書く際に無駄なスペースができにくく、効率よく書けるのでとても気持ちよく使えます。また、サイズがコンパクトなので鞄を選ばずに持ち運べるのも便利です。

対象商品 : 24777533
2020-03-10
用途: 仕事のメモ
その他業種

ポケットに入れて持ち歩けるサイズのため重宝しています。

対象商品 : 24777533
2019-10-07
用途: ミーティング参加の際のメモ書きに。
金融・保険業

以前からこの色違いを使用しておりますが、邪魔にならない大きさでとても重宝しております。BAGにも別のものをいつも1冊入れており、急な際のメモ書きとしても役立っています。もうすぐページが満杯になるので新しく同じものを買い足したいと思っていたときにこちらで見つけましたので今回はしろがね色も買ってみました。

対象商品 : 24777542
2019-11-07
用途: 仕事のメモ
医療・福祉・介護関連業

とても綺麗な色です。大きさもちょうどいいです。書きやすい大きさと紙です。

対象商品 : 24777524
2018-11-29
用途: スケジュール管理、アイディアメモ、記録

忘れないように何でも書き留めておくメモ用に使っています。
作業机を散らかしがちなので、狭いスペースでも記入しやすい所が気に入っています。
コクヨの測量野帳よりも何となく紙の質が良く、鉛筆の字が薄汚れた感じになりにくいような気がします。
万年筆や水性サインペンは裏に染みます。

1が参考にしています
対象商品 : 24777524
2016-10-10
用途: トラベラーズノートのリフィルとして
教育・研究機関

フラットに開くので書きやすい。紙質も滑りよい。ブロック罫線も濃くなく薄くなく丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする