Ca.Crea(カクリエ) ツインリング A4×1/3 RT-650GC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)こいふじ 注文コード24777725 品番77917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。立ったままでも書き込みやすいセパレートリング!
使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書ける!
複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。
見開きでも邪魔にならず机の上でも、立ったまま片手でも使いやすい。
持ちやすい!内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズ。
表紙の色に合せた紙ポケットは、A4三つ折り書類が収納できて便利!
書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。
淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。
ゴムバンド、紙ポケット、ページがちぎれるミシン目、PPシートカバー付き。

材質中紙/上質紙(淡クリーム色) サイズA4×1/3サイズ 枚数50 5mm方眼罫 高さ×幅(mm)215×110(リング含まず) とじ仕様ツインリング 色(表紙)こいふじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24777664
2024-09-09
用途:
各種スケッチ、データメモ、備忘録など、単なるメモではないよ

MonotaROさんのネットストア内部で複数ブランドの同等品や類似品を同時に購入できるので、比較も出来るし、色の巾を広げたりして特徴に合わせて用途をずらすことも出来ます。大きさ(購入検討する方がイメージできる参考までにスマフォより若干大きく、タブレットよりは小さい)、表紙の硬さ、枚数(ノートの厚みはスマフォより若干薄い)、作業服なら胸ポケットに入ります。同一ブランド同一色で揃えたい人や、僕のように複数ランド複数色、で購入するのもよい。試してみたい人は僕みたいな買い方をしてみれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする