ミニクラシックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24777839 品番YCM-02/NTL(S.C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター(ナイロン弦仕様)
ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます
ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます
ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです

フレット数20フレット スケール580mm 仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase
注意
※メーカー生産ロットにより外観上のデザイン等が若干異なる場合がございますが、性能・用途・品質は同じとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする