BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406

 

BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406 BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406 BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406 BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406 BMA-CDGP01T1 ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 24779406

ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24779406 品番BMA-CDGP01T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、引き裂き、すり切れに強いCORDURA(R)1000Dナイロンを採用。 ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納でき、高い質感と耐久性を兼ね備えたCORDURA(R)ガジェットポーチ。
ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納できるゆったりサイズです。
ポーチ内側にケーブルなどを整理して収納するのに便利な小物ポケットが付いています。
収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
生地表面には水をはじく撥水加工を施しています。
ポーチ内側には、出し入れ時に収納物を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
鞄の中でごちゃつきやすい荷物をまとめることができます。
迷彩(グリーン) 材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)約75 タイプポーチ 幅W×厚さ×高さH(mm)約240×65×155 ポケット小物ポケット×6(気室内) 気室数1気室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24779406 BMA-CDGP01T1 24779397 BMA-CDGP01BK ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム ポーチ バッグインバッグ アクセサリ/ガジェット収納 6つの仕切りポケット付き CORDURA1000(撥水 高耐久) エレコム 1個 2,798 税込3,078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする