モバイルバッテリー 薄型 3000mAh 急速充電(1.5A出力) 【 iPhone & android 対応】Pile one

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24779704 品番DE-M05-N3015PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

かさばらない薄さと手になじむラウンド形状!表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施し、高級感のあるスタイリッシュなデザインも兼ね備えた、重ね持ちモバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”。

バッテリー容量(mAh)3000 質量(g)約119 ピンク 付属品USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス) 出力5V/1.5A 使用温度(℃)0〜40 対応機種iPhoneおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン 入力DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×11×101 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間40分(出力1.5A以上のAC充電器使用時) 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)約10 USBポート数2個口 連続使用回数500回 充電端子micro-B 給電端子USB
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする