対応機種IQOSホルダー A1402 (IQOS 2.4) /A1403 (IQOS 2.4 PLUS)
付属品ケーブル×1
色ネイビー
質量(g)約34
ケーブル長(m)1
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×45×60
発光色IQOSホルダー充電時:レッド、IQOSホルダー充電完了時:ブルー
定格入力電流(A)1.2
保証期間1年
ケーブルUSB(Type-A) to microUSB(Type-B)ストレート 二芯ケーブル
定格出力電圧(V)3.0〜3.8
適合地域日本