色ブラック
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約64(電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 4.0 Class2/プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)
接続方式無線
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×98.4×39.5
通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約238時間
連続待機時間約750日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth 4.0
電池使用可能期間(想定)約476日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数1台のみ
読取方式BlueLED