MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763

MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763
MT-KR8F80 クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用 エレコム 24780763

クラフト紙 チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン 80枚用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24780763品番MT-KR8F80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210

ホームパーティーや結婚式の二次会などに最適な、オリジナルチケットがつくれる手作りチケット用紙です。
ナチュラルでビンテージ感のある雰囲気に仕上がるクラフト紙です。用紙は両面印刷が可能です。
切り離すことができる半券が付いています。
微細なミシン目が入っており、簡単に切り離せて、切り離し後のエッジが綺麗に仕上がるマイクロミシンタイプです。

サイズA4紙厚(mm)0.145ラベルサイズ(mm)52.5×148.5付属品テストプリント用紙×1枚仕様お探しNo.:A87、カット方法:マイクロミシン用紙クラフト紙(両面印刷対応)坪量(g/m2)100素材クラフト紙ラベル数80枚(8面×10シート)用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする