タブレットケース 汎用 ブックタイプ 衝撃吸収 ZEROSHOCK 7.0〜8.4インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24780815 品番TB-08ZEROFBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハード芯材と低反発ポリウレタンで、画面への衝撃を吸収。 7.0〜8.4インチのタブレットに対応し、画面を強力にガードするタブレット汎用ZEROSHOCKケース。

ブラック 対応機種7.0〜8.4インチ タブレットPC(幅104mm×奥行き6.4mm×高さ173mm〜幅154mm×奥行き13mm×高さ225mm) タイプバンド型 特性360度回転 材質ケース部:ポリエステル、バンド部:シリコン 質量(g)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする