Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24780937
品番
13142-D6.3
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
60
寸法L(mm)
45
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応