Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の マイナスビット
5/16Hマイナスビット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781025
品番
100S.80-10
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
80
質量(g)
33
差込角(mm)
DIN3126 C8ビット
先端サイズ
10
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
10
先端形状
マイナス(-)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭