5/16H 3重4角ビット(XZN規格)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24781043 品番 100X.32-M6
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
軸径(Φmm)8[5/16] 全長(mm)32 質量(g)11 先端サイズM6 寸法D(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする