Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の その他ビット
5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781059
品番
100X.32-M8
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8[5/16]
全長(mm)
32
質量(g)
12
先端サイズ
M8
寸法D(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応