Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパナ/レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 板ラチェットレンチ
ラチェットスパナ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
14×17
呼び寸法(mm)
14×17
注文コード
24781129
品番
102KM-14X17
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び寸法・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
200
サイズ
14×17
質量(g)
200
呼び寸法(mm)
14×17
寸法C(mm)
11.5
寸法D1(mm)
27.1
寸法D2(mm)
31.8
RoHS指令(10物質対応)
対応