曜日別特売
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157

単体画像

8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157
8854 トレックコンバーチブルパンツ 8854 カジメイク 24781157

トレックコンバーチブルパンツ 8854

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード24781157品番8854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蒸し暑い中では膝上のZIPで取り外しロングパンツから快適なショートパンツへ切り替え可能です。
はき心地の良いストレッチ素材と生地裏面の点接触が肌への不快感を軽減します。
脇ゴム入りで胴囲に幅を持たせております。
ショートパンツ時は保護パッド入り脚カバーが膝を保護する「ニープロテクションレッグカバーロング 8868」(別売)をオススメします。

用途一般作業全般種別パンツブラックサイズM混率(%)ポリエステル93/ポリウレタン7股下(cm)74機能ストレッチ尻廻(cm)100適応胴囲(cm)74~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする