Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
5/16H トルクスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24781208
品番
128T.32-T20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
32
両頭機能
片頭
先端サイズ
8
質量(g)
9
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応