Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/4sq. インパクト6角ディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781549
品番
12300M-12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
二面幅(mm)
12
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
49
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
37
寸法D1(mm)
17.5
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応