3/22より値下げ!現場を応援

1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24781576 品番 12300G-8
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)8 適合ピン・Oリング=1200A・B 質量(g)32 寸法L(mm)48 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)22 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)13 寸法l(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする