3/22より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781585
品番
12300G-10
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
二面幅(mm)
10
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
34
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
20.5
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応