Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781603
品番
12300G-13
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
二面幅(mm)
13
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
52
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
23
寸法D1(mm)
18.8
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応