1/4sq. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24781619 品番 12300G-14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)14 適合ピン・Oリング=1200A・B 質量(g)57 寸法L(mm)48 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)21 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)13 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする