Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24781777
品番
13401A-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(inch)
1/4"
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
28
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
9.8
寸法D2(mm)
18.5
寸法l(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応