Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
10
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
注文コード
24781926
品番
13406M-10
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
10
適合
Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
34
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
14.8
寸法D2(mm)
18.5
寸法l(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応