3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)12 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 注文コード24781944 品番13406M-12
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は二面幅・適合など30種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)12 適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B 質量(g)36 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)17.3 寸法D2(mm)18.5 寸法l(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする