ポータブルガスカセットコンロ Kama-do

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782049 品番SAG-K29A(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本の伝統的な暮らしの道具「かまど」をイメージしたカセットコンロ。
室内だけでなく、ベランダやキャンプへの持ち運びにも最適。
アウトドアにも最適な耐風設計。トルネードバーナー搭載。圧力感知安全装置。

用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。 材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂 質量(kg)約3.3 イエロー タイプシングルバーナー 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)30×41.2×35、(収納時)30×31.4×16.6 発熱量(kW/h)2.9 連続燃焼時間(分)約71
注意
※カセットボンベは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24782049 SAG-K29A(Y) 51375818 KC-353A(SV) カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネン カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネン 1台 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする