曜日別特売
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128

22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128
22107 ステップ切替チェア CENA(セナ) カトージ 24782128

ステップ切替チェア CENA(セナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード24782128品番22107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お子様の成長に合わせて4段階のステップ切替が可能。使わない時は折りたたんで収納。腰ベルト付きで立ち上がりをしっかりガード。

用途ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。木製ハイチェア 赤ちゃん 折りたたみ。材質ラバーウッド質量(kg)8.2ナチュラルテーブル高さ(mm)710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×63.5×81高さ(cm)床からステップまで:(1段目)39、(2段目)35、(3段目)31、(4段目)26適合年齢(歳)お座りが出来るようになってから5歳頃まで座面高(cm)49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする