曜日別特売

ステップ切替チェア CENA(セナ)

ステップ切替チェア CENA(セナ) - カトージ

お子様の成長に合わせて4段階のステップ切替が可能。使わない時は折りたたんで収納。腰ベルト付きで立ち上がりをしっかりガード。

用途ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。木製ハイチェア 赤ちゃん 折りたたみ。材質ラバーウッド質量(kg)8.2テーブル高さ(mm)710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×63.5×81高さ(cm)床からステップまで:(1段目)39、(2段目)35、(3段目)31、(4段目)26適合年齢(歳)お座りが出来るようになってから5歳頃まで座面高(cm)49内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478212822107ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2478213722108ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2478214622109グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2478215522110ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2478216422111ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする