Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクト6角ソケット(ショート/薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
14
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
注文コード
24782224
品番
13401MS-14
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
30
寸法L(mm)
22
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
19.8
寸法D2(mm)
21.5
寸法l(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応