3/8sq. インパクトウエルドナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24782319 品番 13400-12WN
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2982,898
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅(mm)12 適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B 質量(g)73 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D1(mm)24.5 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする