Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
3/8sq. インパクトウエルドナットソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24782328
品番
13400-14WN
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
適合
Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)
79
寸法L(mm)
32
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応