アミカスポットコンボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24782496 品番SOD-320PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。
バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。
セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル

用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。 適合機種SOD-725T、SOD-710T セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋 使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW/h)3 収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする